Motion
MS4-LR-1/4-D7

Festo
MS4-LR-1/4-D7

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 176 psi
Artículo MI #15162250
No. Fabricante MS4-LR-1/4-D7
Precio46.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Festo
MS4-LR-1/4-D7

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 176 psi
Artículo MI #15162250
No. Fabricante MS4-LR-1/4-D7
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
Su precio$46.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Ajustar rango de presión
    7 a 176 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MS4-LR-1/4-D7 REGULADOR DE PRESIÓN