Especificaciones
Detalles
- DescripciónLa lente de repuesto del protector facial completo Task MILWAUKEE® W5 está diseñada para superar la norma ANSI/ISEA 87.1 cuando se utiliza con el marco de repuesto del protector facial completo BOLT™ Task (48-73-1461). La lente Shade W5 se utiliza para aplicaciones de trabajo en caliente como soldadura fuerte, soldadura, corte de antorcha y soldadura de acetileno. Consulte los requisitos de sombra ANSI y/o OSHA para su tarea dada para garantizar una protección adecuada. La colocación y extracción de los protectores del marco del protector facial completo BOLT™ Task es rápida y no requiere herramientas. Las lentes Shade W5 son compatibles con la montura de protección facial completa BOLT™ Task, que forma parte del sistema BOLT™, lo que le permite asegurar los accesorios simultáneamente.
- Tipo de productoRevestimientos, insertos y persianas de cuello de refrigeración de casco
Descripción general
- AJUSTE CONTORNO
- Tono W5
- Para usar con el marco de protección facial completa BOLT℮ Task
- 180° Campo de visión
- Compatible con gafas de seguridad
- Ideal para soldadura fuerte, soldadura, corte con antorcha, soldadura con acetileno
- Escudo de policarbonato
- ANSI/ISEA 89.1 - 2020
- CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee