Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo40 °
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Longitud efectiva35.09 pulg.
- Longitud exterior nominal35 pulg.
- Diámetro exterior35 pulg.
- Grosor0.33 pulg.
- Ancho superior0.5000 pulg.
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCon la primera correa trapezoidal premium sin mantenimiento de Gates, está invirtiendo en una solución duradera que elimina el tiempo de inactividad de retensado y reduce los ciclos de sustitución, lo que permite a su equipo centrarse en el trabajo sin interrupciones. Quad-Power 4 , con un aumento de hasta el 30 % en la potencia nominal, está diseñado para ofrecer capacidad de par de nueva generación y optimizar la transferencia de potencia con una eficiencia sin igual. La tecnología de cordón elástico mínimo de la correa reduce el deterioro de la tensión y ofrece una vida útil de la correa hasta un 200 %* más larga y una resistencia al desgaste excepcional, incluso en temperaturas extremas. Quad-Power 4 cumple con los estándares de conductividad estática ARPM IP-3-3 e ISO 1813 , así como con ARPM IP-3-2 para los estándares de resistencia química y al aceite. RECOMENDADO PARA: aplicaciones de alta potencia y trabajo pesado.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Sección de la correaAX
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- ConstrucciónSin banda
- Material del cablePropiedad exclusiva
- Número de catálogo del fabricante96412033
- Número de Upc del fabricante770075870319
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-70 °F
- Número de costillas1
- Número de hebras1
- Circunferencia exterior35 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónAX
Descripción general
- El nuevo compuesto de caucho EE garantiza un rendimiento duradero y resistencia al desgaste.
- Especialmente diseñado para reducir el daño y el desgaste a temperaturas extremadamente altas y bajas: -70ºF a 250ºF (-57°C a +121°C).
- Cumple con ARPM IP-3-2 para los estándares de resistencia al aceite y a los productos químicos.
- Cumple con los estándares de conductividad estática ARPM IP-3-3 e ISO 1813 .
- PARA USAR CON: poleas para correas trapezoidales estándar ARPM e ISO.
- Cumple con REACH. Adecuado para aplicaciones requeridas por RoHS.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.