Motion
AX34QP
Correa en V clásica de 4 V de potencia cuádruple - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 36 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #15170785
No. Fabricante AX34QP
Precio23.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V clásica de 4 V de potencia cuádruple - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 36 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #15170785
No. Fabricante AX34QP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40 °
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud efectiva
    36.17 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    36 pulg.
  • Diámetro exterior
    36 pulg.
  • Grosor
    0.33 pulg.
  • Ancho superior
    0.5000 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Con la primera correa trapezoidal premium sin mantenimiento de Gates, está invirtiendo en una solución duradera que elimina el tiempo de inactividad de retensado y reduce los ciclos de sustitución, lo que permite a su equipo centrarse en el trabajo sin interrupciones. Quad-Power 4 , con un aumento de hasta el 30 % en la potencia nominal, está diseñado para ofrecer capacidad de par de nueva generación y optimizar la transferencia de potencia con una eficiencia sin igual. La tecnología de cordón elástico mínimo de la correa reduce el deterioro de la tensión y ofrece una vida útil de la correa hasta un 200 %* más larga y una resistencia al desgaste excepcional, incluso en temperaturas extremas. Quad-Power 4 cumple con los estándares de conductividad estática ARPM IP-3-3 e ISO 1813 , así como con ARPM IP-3-2 para los estándares de resistencia química y al aceite. RECOMENDADO PARA: aplicaciones de alta potencia y trabajo pesado.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    AX
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Propiedad exclusiva
  • Número de catálogo del fabricante
    96412034
  • Número de Upc del fabricante
    770075870326
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -70 °F
  • Número de costillas
    1
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    36 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    AX

Descripción general

Descripción del fabricante
AX34QP POTENCIA CUADRADA 4
  • El nuevo compuesto de caucho EE garantiza un rendimiento duradero y resistencia al desgaste.
  • Especialmente diseñado para reducir el daño y el desgaste a temperaturas extremadamente altas y bajas: -70ºF a 250ºF (-57°C a +121°C).
  • Cumple con ARPM IP-3-2 para los estándares de resistencia al aceite y a los productos químicos.
  • Cumple con los estándares de conductividad estática ARPM IP-3-3 e ISO 1813 .
  • PARA USAR CON: poleas para correas trapezoidales estándar ARPM e ISO.
  • Cumple con REACH. Adecuado para aplicaciones requeridas por RoHS.

También puede gustarle