Especificaciones
Detalles
- ColorAzul marino
- Tipo de productoKits de ropa de protección contra arco eléctrico
Descripción general
- Ribete reflectante 3M™ Scotchlite™ FR plateado y amarillo
- Bordado con clasificación de arco
- Los puños de FR mejoran el ajuste con guantes eléctricos
- Sistema ActiveCool Venting en las axilas con 5x más flujo de aire para ayudar a enfriar y 3x más elasticidad para mejorar la movilidad
- Cuello forrado con FR Control para un tacto suave y control de olores
- Cierre frontal cubierto de cremallera para alta temperatura en la chaqueta
- Cinturilla elástica en la espalda para mejorar la movilidad, el ajuste y la flexibilidad de la chaqueta
- 14” cremalleras para las piernas de alta temperatura que facilitan la colocación