Especificaciones
Detalles
- ColorAluminizado
- Catálogo del fabricante
- Material11 oz. Mezcla de OPF-Carbon Rip-Stop aluminizado
Descripción general
- Protección contra riesgos múltiples contra la exposición a metal fundido 2,900°F y calor radiante 3,000+°F
- Cierre frontal a presión con lengüetas de piel para facilitar su uso con guantes
- Frontal con cierre a presión de resistencia industrial listo para trabajar
- Trabillas de piel negra para facilitar el uso con guantes CARBON ARMOUR
- Espalda de acción ventilada para un mayor movimiento, comodidad y flujo de aire
- Los codos articulados prolongan la vida útil y añaden libertad de movimiento
- El diseño de refuerzo en el casco en V bajo el brazo añade movilidad adicional al brazo y comodidad avanzada
- Parte inferior de la espalda con cola larga contorneada