Motion
3136TTM14M135

MEGADYNE
3136TTM14M135

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3136 mm, 135 mm de ancho, 224 dientes, material de caucho HNBR
Artículo MI #15175641
No. Fabricante 3136TTM14M135
Precio4,067.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3136TTM14M135

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3136 mm, 135 mm de ancho, 224 dientes, material de caucho HNBR
Artículo MI #15175641
No. Fabricante 3136TTM14M135
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
Precio4,067.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3136 mm
  • En general Ancho  
    135 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3136 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Goma HNBR
  • Número de Dientes  
    224

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE TITANIO 3136TTM14M135 RPC 14 MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"