Motion
13889229055

PFANNENBERG
13889229055

13889229055
Artículo MI #15178540
No. Fabricante 13889229055
Precio9,148.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13889229055

13889229055
Artículo MI #15178540
No. Fabricante 13889229055
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
Precio9,148.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.58 pulg.
  • Altura
    60.63 pulg.
  • Peso
    134.505 lb
  • Ancho
    19.10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las unidades de refrigeración de la serie Green destacan por su eficiencia energética extremadamente alta y su facilidad de servicio. Además, son fáciles de integrar en cada sistema o planta debido a su diseño moderno. Se utiliza significativamente menos refrigerante y las unidades ya están enumeradas de acuerdo con UL 60335, para la planificación a largo plazo también después de 2024. Las ventajas de la serie de un vistazo: - Se mantiene el enrutamiento del aire frío a los componentes importantes del armario. - Hay una gran distancia entre los orificios de entrada y salida para evitar puntos calientes. - Evaporación de condensación integrada. - Interfaz para utilizar el software eCool-Plant. - Corte compatible con otras capacidades de refrigeración Y tipo de refrigeración, p. ej., intercambiadores de calor de aire/agua (PAI) e intercambiadores de calor de aire/aire (PLL) para una máxima libertad de planificación. - El acceso mejorado a todos los componentes aumenta la facilidad de servicio.
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Gestión de condensados
    Sistema integrado de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
  • Capacidad de refrigeración
    3000-6000 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    4
  • Material
    Acero electrostático recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    50 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Consumo de energía
    653 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    400 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Rango de control de temperatura
    77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE REFRIGERACIÓN DTS 6201 460V /13889229055
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno