Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cilindro contraídoRC51 - 4.3400 pulg., RC53 - 6.5000 pulg., RC55 - 8.5000 pulg.
- Peso68.00 lb
Detalles
- Número de pieza del acopladorCH604
- Capacidad del cilindro5 toneladas
- Número de pieza del cilindroRC51, RC53, RC55, WR5
- Especificaciones del cilindroRC51 - 5 toneladas con 1.0000 pulgadas de carrera, RC53 - 5 toneladas con 3.0000 pulgadas de carrera, RC55 - 5 toneladas con 5.0000 pulgadas de carrera, WR5 - 1 toneladas con 3.7000 pulgadas de extensión.
- Estilo de cilindroCilindros de uso general y de dispersión
- Tipo de cilindroCilindros de uso general y de dispersión
- Número de pieza del manómetroG2535L
- Número de pieza de la mangueraHC7206C
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10,000 psi
- Número de pieza de la bombaP39
- Velocidad de la bombaVelocidad única
- Tipo de bombaBomba manual de acero
- Establecer tipoMantenimiento, reparación y funcionamiento (MRO)
- Número de pieza del esparcidorWR5
- Dimensiones de la caja de almacenamiento31.5 pulg. x 22 pulg. x 21.75 pulg.
- Capacidad de aceite utilizableRC51 - 0.99 in3, RC53 - 2.98 in3, RC55 - 4.97 in3.
Descripción general
- Diseñado para mejorar el rendimiento en el lugar de trabajo
- Proporciona una solución cómoda y portátil para todos sus requisitos de elevación y empuje de hasta 5 toneladas
- El contenedor de resistencia industrial mantiene las herramientas organizadas y seguras
- Ruedas y asa resistentes en kits con ruedas que permiten un transporte sencillo de la caja de herramientas sobre múltiples superficies
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación