Motion
SC20HTBW

Enerpac
SC20HTBW

SC20HTBW
Artículo MI #15182104
No. Fabricante SC20HTBW
Precio8,872.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
SC20HTBW

SC20HTBW
Artículo MI #15182104
No. Fabricante SC20HTBW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8,872.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cilindro contraído
    RC256 - 10.7500 pulg., RCS201 - 3.8800 pulg., RSM200 - 2.0300 pulg. RCH202 - 6.3800 pulg.
  • Peso
    121.00 lb

Detalles

  • Número de pieza del acoplador
    CH604
  • Capacidad del cilindro
    20 toneladas
  • Número de pieza del cilindro
    RC256, RCS201, RSM200, RCH202, WR5
  • Especificaciones del cilindro
    RC256 - 25 toneladas con 6.2500 pulgadas de carrera, RCS201 - 20 toneladas con 1.7500 pulgadas de carrera, RSM200 - 20 toneladas con 0.4400 pulgadas de carrera, RCH202 - 20 toneladas con 2.0000 pulgadas de carrera, WR5 - 1 toneladas con 3.7000 pulgadas de extensión.
  • Estilo de cilindro
    Cilindros de uso general, de baja altura, huecos y esparcidos
  • Tipo de cilindro
    Cilindros de uso general, de baja altura, con émbolo hueco y esparcidos
  • Número de pieza del manómetro
    G2535L
  • Número de pieza de la manguera
    HC7206C
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10,000 psi
  • Número de pieza de la bomba
    P392
  • Velocidad de la bomba
    Dos velocidades
  • Tipo de bomba
    Bomba de mano ligera
  • Establecer tipo
    Mantenimiento, reparación y funcionamiento (MRO)
  • Número de pieza del esparcidor
    WR5
  • Dimensiones de la caja de almacenamiento
    31.5 pulg. x 22 pulg. x 21.75 pulg.
  • Capacidad de aceite utilizable
    RC256 - 32.23 in3, RCS201 - 7.75 in3, RSM200 - 1.94 in3, RCH202 -9.46 in3.

Descripción general

Descripción del fabricante
SC20HTBW 20-TON CUATRO CILINDROS HIDRÁULICOS
  • Diseñado para mejorar el rendimiento en el lugar de trabajo
  • Proporciona una solución cómoda y portátil para todos sus requisitos de elevación, empuje o tracción de hasta 20 toneladas
  • El contenedor de resistencia industrial mantiene las herramientas organizadas y seguras
  • Incluye placa base para mayor estabilidad
  • Ruedas y asa resistentes en kits con ruedas que permiten un transporte sencillo de la caja de herramientas sobre múltiples superficies

También puede gustarle