Motion
SC10HTBW

Enerpac
SC10HTBW

SC10HTBW
Artículo MI #15182105
No. Fabricante SC10HTBW
Precio7,960.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
SC10HTBW

SC10HTBW
Artículo MI #15182105
No. Fabricante SC10HTBW
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
Precio7,960.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cilindro contraído
    RC106 - 9.7500 pulg., RCS101 - 3.4700 pulg., RSM100 - 1.6900 pulg., RCH123 - 7.2500 pulg.
  • Peso
    86.00 lb

Detalles

  • Número de pieza del acoplador
    CH604
  • Capacidad del cilindro
    10 toneladas
  • Número de pieza del cilindro
    RC106, RCS101, RSM100, RCH123, WR5
  • Especificaciones del cilindro
    RC106 - 10 toneladas con 6.1300 pulgadas de carrera, RCS101 - 10 toneladas con 1.5000 pulgadas de carrera, RSM100 - 10 toneladas con 0.4400 pulgadas de carrera, RCH123 - 12 toneladas con 3.0000 pulgadas de carrera, WR5 - 1 toneladas con 3.7000 pulgadas de extensión.
  • Estilo de cilindro
    Cilindros de uso general, de baja altura, huecos y esparcidos
  • Tipo de cilindro
    Cilindros de uso general, de baja altura, con émbolo hueco y esparcidos
  • Número de pieza del manómetro
    G2535L
  • Número de pieza de la manguera
    HC7206C
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10,000 psi
  • Número de pieza de la bomba
    P392
  • Velocidad de la bomba
    Dos velocidades
  • Tipo de bomba
    Bomba de mano ligera
  • Establecer tipo
    Mantenimiento, reparación y funcionamiento (MRO)
  • Número de pieza del esparcidor
    WR5
  • Dimensiones de la caja de almacenamiento
    31.5 pulg. x 22 pulg. x 21.75 pulg.
  • Capacidad de aceite utilizable
    RC106 - 13.7 in3, RCS101 - 3.35 in3, RSM100 - 0.98 in3, RCH123 - 8.29 in3.

Descripción general

Descripción del fabricante
SC10HTBW 10-TON CUATRO CILINDROS HIDRÁULICOS
  • Diseñado para mejorar el rendimiento en el lugar de trabajo
  • Proporciona una solución cómoda y portátil para todos sus requisitos de elevación, empuje o tracción de hasta 10 toneladas
  • El contenedor de resistencia industrial mantiene las herramientas organizadas y seguras
  • Incluye placa base para mayor estabilidad
  • Ruedas y asa resistentes en kits con ruedas que permiten un transporte sencillo de la caja de herramientas sobre múltiples superficies

También puede gustarle