Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteS
Details
- Detalles adicionalesLa serie MCR Safety Cut Pro® ofrece varios niveles de protección contra cortes a un precio competitivo. Los guantes de trabajo 92785NF cuentan con una capa protectora blanca HyperMax® de calibre 18 resistente a los cortes. Esta capa exterior está recubierta en la palma y los dedos con una capa de nitrilo de microespuma negro y también cuenta con una entrepierna reforzada con nitrilo para mayor durabilidad. Estas características combinadas ofrecen protección contra cortes que es ligera, cómoda y tiene una excelente destreza. Si buscas las mejores opciones de guantes resistentes a los cortes, ¡no busques más, MCR Safety Cut Pro®!
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al desgarro Ansi IseaEN 388 :CE
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde/negro
- Tipo de manguitoPunto
- Cobertura de dedosCompleto
- Página de producto del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
92785NFS CUTPRO,18G,REFTHMB,HPPE,NF S
- Carcasa HyperMax® de calibre 18
- Palma y puntas de los dedos recubiertas de microespuma de nitrilo negro
- Excelente comodidad, durabilidad y sensación de tacto
- Excelente resistencia a la abrasión y agarre
- Excelente destreza y comodidad general
- Tiro reforzado para el pulgar
- Anteriormente conocido como Memphis Glove.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesMCR Safety Glasses Klondike KD7R Series
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature