Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie MCR Safety Cut Pro® ofrece varios niveles de protección contra cortes a un precio competitivo. Los guantes de trabajo 92785NF cuentan con una capa protectora blanca HyperMax® de calibre 18 resistente a los cortes. Esta capa exterior está recubierta en la palma y los dedos con una capa de nitrilo de microespuma negro y también cuenta con una entrepierna reforzada con nitrilo para mayor durabilidad. Estas características combinadas ofrecen protección contra cortes que es ligera, cómoda y tiene una excelente destreza. Si buscas las mejores opciones de guantes resistentes a los cortes, ¡no busques más, MCR Safety Cut Pro®!
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al desgarro Ansi IseaEN 388 :CE
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde/negro
- Tipo de manguitoPunto
- Cobertura de dedosCompleto
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- Carcasa HyperMax® de calibre 18
- Palma y puntas de los dedos recubiertas de microespuma de nitrilo negro
- Excelente comodidad, durabilidad y sensación de tacto
- Excelente resistencia a la abrasión y agarre
- Excelente destreza y comodidad general
- Tiro reforzado para el pulgar
- Anteriormente conocido como Memphis Glove.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación