Motion
92785NFXXL

MCR SAFETY
92785NFXXL

92785NFXXL
Artículo MI #15182281
No. Fabricante 92785NFXXL
Precio14.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
92785NFXXL

92785NFXXL
Artículo MI #15182281
No. Fabricante 92785NFXXL
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
Precio14.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie MCR Safety Cut Pro® ofrece varios niveles de protección contra cortes a un precio competitivo. Los guantes de trabajo 92785NF cuentan con una capa protectora blanca HyperMax® de calibre 18 resistente a los cortes. Esta capa exterior está recubierta en la palma y los dedos con una capa de nitrilo de microespuma negro y también cuenta con una entrepierna reforzada con nitrilo para mayor durabilidad. Estas características combinadas ofrecen protección contra cortes que es ligera, cómoda y tiene una excelente destreza. Si buscas las mejores opciones de guantes resistentes a los cortes, ¡no busques más, MCR Safety Cut Pro®!
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro Ansi Isea
    EN 388 :CE
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde/negro
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
92785NFXXL CUTPRO,18G,REFTHB,HPPE,NF XXL
  • Carcasa HyperMax® de calibre 18
  • Palma y puntas de los dedos recubiertas de microespuma de nitrilo negro
  • Excelente comodidad, durabilidad y sensación de tacto
  • Excelente resistencia a la abrasión y agarre
  • Excelente destreza y comodidad general
  • Tiro reforzado para el pulgar
  • Anteriormente conocido como Memphis Glove.

You May Also Like