Motion
22328-EMSF-800-221

SCHEERER BEARING CORP
22328-EMSF-800-221

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183653
No. Fabricante 22328-EMSF-800-221
Precio3,741.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCHEERER BEARING CORP
22328-EMSF-800-221

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183653
No. Fabricante 22328-EMSF-800-221
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
Precio3,741.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    102 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22328-EMSF-800-221 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"