Motion
22328-W33 C/4
Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183655
No. Fabricante 22328-W33 C/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183655
No. Fabricante 22328-W33 C/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    102 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22328-W33 C/4 BRG RODILLO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo