Motion
23048-EM W33C/3

SCHEERER BEARING CORP
23048-EM W33C/3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 92 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183687
No. Fabricante 23048-EM W33C/3
Precio6,491.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCHEERER BEARING CORP
23048-EM W33C/3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 92 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183687
No. Fabricante 23048-EM W33C/3
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
Precio6,491.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    92 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
23048-EM W33C/3 SPHERICAL ROLLER BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo