Motion
23052-KM C/4W33

SCHEERER BEARING CORP
23052-KM C/4W33

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183688
No. Fabricante 23052-KM C/4W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCHEERER BEARING CORP
23052-KM C/4W33

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183688
No. Fabricante 23052-KM C/4W33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    260 mm
  • Outside Diameter  
    400 mm
  • Overall Width  
    104 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO BRG C/4W33 DE 23052-KM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo