Motion
23122-CC-C3-W33

SCHEERER BEARING CORP
23122-CC-C3-W33

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183699
No. Fabricante 23122-CC-C3-W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCHEERER BEARING CORP
23122-CC-C3-W33

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183699
No. Fabricante 23122-CC-C3-W33

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23122-CC-C3-W33 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo