Motion
23192-W33 C3
Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183733
No. Fabricante 23192-W33 C3
Precio81,099.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183733
No. Fabricante 23192-W33 C3
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
Precio81,099.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    760 mm
  • En general Ancho  
    240 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23192-W33 C3 BRG RODILLO ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"