Motion
23268-YMBW33W45

SCHEERER BEARING CORP
23268-YMBW33W45

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183752
No. Fabricante 23268-YMBW33W45
Precio74,041.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCHEERER BEARING CORP
23268-YMBW33W45

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183752
No. Fabricante 23268-YMBW33W45
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
Precio74,041.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    224 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23268-YMBW33W45 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"