Motion
23292-YMBW507C08

SCHEERER BEARING CORP
23292-YMBW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 830 mm D.E., 296 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183755
No. Fabricante 23292-YMBW507C08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCHEERER BEARING CORP
23292-YMBW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 830 mm D.E., 296 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15183755
No. Fabricante 23292-YMBW507C08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    830 mm
  • En general Ancho  
    296 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23292-YMBW507C08 RODILLO ESFÉRICO BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good