Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.1200 pulg.
- Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl forro de refrigeración para casco de seguridad MILWAUKEE BOLT está diseñado para activarse con agua y cuenta con tecnología de microfibra para mantenerte fresco en el lugar de trabajo. Este revestimiento se puede activar rápidamente corriendo o sumergiéndolo en agua durante 30 segundos para una absorción completa. Escurra el exceso de agua y repita el proceso cuando esté seco. Cuando se activa, el forro de refrigeración absorbe la humedad y el calor, lo que le proporciona hasta 4 horas de tiempo de refrigeración. Diseñado para ser compatible con los cascos de seguridad MILWAUKEE, el forro de refrigeración para casco proporciona comodidad duradera con su acolchado suave y cómodo y forma parte del sistema de accesorios BOLT, que permite a los usuarios asegurar los accesorios simultáneamente.
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante045242739721
- MaterialPoliéster
- Tipo de productoRevestimientos, insertos y persianas de cuello de refrigeración de casco
- UPC_NO045242739721
Descripción general
- MANTÉNGASE FRÍO
- Hasta 4 horas de tiempo de enfriamiento
- Absorción rápida de 30 segundos
- Acolchado suave y cómodo
- Compatible con cascos de seguridad MILWAUKEE
- Se fija a la suspensión con gancho y bucle
- Sumerja en agua para activarla.
- Exprima el exceso de agua.
- Repita el procedimiento cuando esté seco.
- Lavable a máquina
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee