Especificaciones
Detalles
- Serie/sistemaALTAIR io 4
- Estándares cumplidosFCC y Industry CanadaClase I, División 1, Grupos A, B, C y D T4 -20C a +55CClass I, Zona 0, AEx da ia IIC Ga T4
Descripción general
- Disponible a través de MSA+, nuestro completo programa de suscripción que incluye hardware y software, le brinda acceso a potentes soluciones basadas en la nube que permiten una implementación más rápida, una mayor cobertura de garantía y actualizaciones automáticas de software y firmware, con un gasto de capital mínimo
- Diseñado con conectividad totalmente integrada para una visibilidad en tiempo real de todos los lugares de trabajo desde el primer día
- Conectividad móvil CAT-M LTE e integración con la red MSA
- Se despliega en segundos, nada más sacarlo de la caja. No se requiere TI
- Diseño resistente y duradero y sensores XCell® líderes en la industria
- Sobrevive a una prueba de caída de 25 pies. El innovador diseño del sensor permite una respuesta más rápida y calibraciones de span más cortas
- 1 a 4 opciones de gas disponibles. Opciones de sensor: combustible (LEL), oxígeno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, metano, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, H2S baja concentración, CO, resistente al hidrógeno SO2
- ALTAIR io 4 forma parte de la plataforma de trabajo conectado MSA