Motion
BTW1000B

ENERPAC
BTW1000B

BTW1000B LLAVE DINAMOMÉTRICA PARA BATERÍA 1" SD-100
Artículo MI #15228069
No. Fabricante BTW1000B
Precio11,082.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
BTW1000B

BTW1000B LLAVE DINAMOMÉTRICA PARA BATERÍA 1" SD-100
Artículo MI #15228069
No. Fabricante BTW1000B
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
Precio11,082.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1.0000 pulg.
  • Altura o ancho general
    10.4000 pulg.
  • Longitud total
    10.9700 pulg.
  • Altura de pieza única
    10.4000 pulg.
  • Longitud de pieza única
    10.9700 pulg.
  • Peso de la herramienta
    14.50 lb
  • Peso
    14.50 lb

Detalles

  • Información adicional
    Accionamiento cuadrado (pulg.): 1Maximum salida de par de torsión (pies/lbs): 1000Maximum salida de par de torsión (Nm): 1350Minimum par de torsión (pies/lbs): 240Minimum par de torsión (Nm): 330Speed (mín. - máx.) (RPM): 2 - 8Weight (lbs): 14.5
  • Baterías incluidas
    Sí
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Negro
  • Descripción
    LLAVE DINAMOMÉTRICA PARA BATERÍAS 1350NM + CARGADOR DE 115V US + 2 BATERÍAS SD-1000 FT.LBS
  • Forma de la transmisión
    Cuadrado
  • Pantalla electrónica
    Sí
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Número de Upc del fabricante
    662005444441
  • Par máximo
    1000 pies-libras
  • Número de piezas
    4
  • Tipo de herramienta
    Llave dinamométrica
  • Rango de par (pies-lbs)
    240 - 1000 pies-libras
  • Tipo de llave
    Llave dinamométrica de accionamiento cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
BTW1000B LLAVE DINAMOMÉTRICA PARA BATERÍA 1" SD-100
  • La nueva llave dinamométrica para baterías Enerpac BTW-Series ofrece un par impresionante en un paquete autónomo, portátil y portátil. Completo con un sistema vectorial de motor digital integrado para garantizar un par preciso y repetible de hasta 8130 Nm ( 6,000 pies-lb), el BTW es increíblemente fácil de usar. Con modelos disponibles para tamaños de unidad cuadrada de 3/4" a 1 1/2", el BTW se puede utilizar en la mayoría de los escenarios de atornillado, proporcionando una solución versátil, independientemente de la industria.
  • ¿Cómo nos aseguramos de que la serie BTW ofrece una precisión máxima? Al someter cada unidad al proceso de preprogramación y calibración más completo de cualquier llave dinamométrica de batería del mercado. Y se muestra. Con una calibración meticulosa en 60 puntos distintos, mucho más allá de los 7 puntos estándar de los productos de la competencia, las llaves dinamométricas de la serie BTW logran una precisión impresionante de +/- 5 % en todo su rango operativo. Este riguroso proceso de prueba, que contrasta con los principales competidores, que solo afirman lograr dicha precisión en la lectura de par máximo, le proporciona la confianza de saber que cada tarea de sujeción y aflojamiento se ejecuta con la máxima precisión.
  • En comparación con las operaciones de atornillado convencionales que exigen múltiples operadores, junto con las bombas hidráulicas, mangueras y llaves dinamométricas neumáticas o eléctricas, la serie BTW destaca por su facilidad de uso. Al requerir un solo operador, la serie BTW tiene el potencial de duplicar la productividad de los equipos de atornillado de dos personas. Su diseño compacto, portátil y alimentado por batería lo hace ideal para situaciones en las que el espacio físico es limitado o el acceso es difícil. Esto agiliza su flujo de trabajo y mejora la accesibilidad y su flexibilidad para trabajar en entornos de trabajo difíciles.
  • Cuando estás en el sitio, lo último que necesitas es un proceso de configuración complicado. El ajuste del par en la serie BTW se realiza con solo tocar un botón. Ajuste su objetivo de par rápidamente y apriételo con facilidad gracias a la pantalla LED intuitiva. Incluso puede seleccionar su ajuste en Ft.lbs o Nm, sin necesidad de conversión.
  • La llave dinamométrica para baterías de la serie BTW cuenta con un agarre de pistola antideslizante y un cómodo gatillo para un control resistente y comodidad del operador. En el interior, el BTW cuenta con una construcción de aleación de acero endurecido para soportar los elevados niveles de par y agregar resistencia contra el desgaste. También se incluye un estuche de almacenamiento resistente para proteger su llave dinamométrica cuando no la utilice.
  • Suministrado de serie con dos baterías de iones de litio Enerpac 18v de 5.5 Ah y un cargador rápido de 60 minutos, nuestro motor sin escobillas de alta eficiencia le permite conquistar varias aplicaciones, incluso en áreas remotas o de difícil acceso. Y para prolongar aún más los tiempos de funcionamiento, como extra opcional, puede optar por la batería de 8.0 Ah más potente. Además, puede cambiar sin esfuerzo sus baterías CAS (Cordless Alliance System) existentes para obtener una versatilidad y un ahorro inigualables.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"