Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1.0000 pulg.
- Altura o ancho general10.4000 pulg.
- Longitud total11.4500 pulg.
- Altura de pieza única10.4000 pulg.
- Longitud de pieza única11.4500 pulg.
- Peso de la herramienta15.90 lb
- Peso15.90 lb
Detalles
- Información adicionalAccionamiento cuadrado (pulg.): 1Maximum salida de par de torsión (pies/lbs): 2000Maximum salida de par de torsión (Nm): 2710Minimum par de torsión (pies/lbs): 500Minimum par de torsión (Nm): 680Speed (mín. - máx.) (RPM): 1 - 5Weight (lbs): 15.9
- Baterías incluidasSí
- Tipo de bateríaIones de litio
- ColorNegro
- DescripciónLLAVE DINAMOMÉTRICA PARA BATERÍAS 1" SD-2000 FT.LBS/2710NM + CARGADOR DE 115V US + 2 BATERÍAS
- Forma de la transmisiónCuadrado
- Pantalla electrónicaSí
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Número de Upc del fabricante662005444458
- Par máximo2000 pies-libras
- Número de piezas4
- Tipo de herramientaLlave dinamométrica
- Rango de par (pies-lbs)500 - 2000 pies-libras
- Tipo de llaveLlave dinamométrica de accionamiento cuadrado
Descripción general
- La nueva llave dinamométrica para baterías Enerpac BTW-Series ofrece un par impresionante en un paquete autónomo, portátil y portátil. Completo con un sistema vectorial de motor digital integrado para garantizar un par preciso y repetible de hasta 8130 Nm ( 6,000 pies-lb), el BTW es increíblemente fácil de usar. Con modelos disponibles para tamaños de unidad cuadrada de 3/4" a 1 1/2", el BTW se puede utilizar en la mayoría de los escenarios de atornillado, proporcionando una solución versátil, independientemente de la industria.
- ¿Cómo nos aseguramos de que la serie BTW ofrece una precisión máxima? Al someter cada unidad al proceso de preprogramación y calibración más completo de cualquier llave dinamométrica de batería del mercado. Y se muestra. Con una calibración meticulosa en 60 puntos distintos, mucho más allá de los 7 puntos estándar de los productos de la competencia, las llaves dinamométricas de la serie BTW logran una precisión impresionante de +/- 5 % en todo su rango operativo. Este riguroso proceso de prueba, que contrasta con los principales competidores, que solo afirman lograr dicha precisión en la lectura de par máximo, le proporciona la confianza de saber que cada tarea de sujeción y aflojamiento se ejecuta con la máxima precisión.
- En comparación con las operaciones de atornillado convencionales que exigen múltiples operadores, junto con las bombas hidráulicas, mangueras y llaves dinamométricas neumáticas o eléctricas, la serie BTW destaca por su facilidad de uso. Al requerir un solo operador, la serie BTW tiene el potencial de duplicar la productividad de los equipos de atornillado de dos personas. Su diseño compacto, portátil y alimentado por batería lo hace ideal para situaciones en las que el espacio físico es limitado o el acceso es difícil. Esto agiliza su flujo de trabajo y mejora la accesibilidad y su flexibilidad para trabajar en entornos de trabajo difíciles.
- Cuando estás en el sitio, lo último que necesitas es un proceso de configuración complicado. El ajuste del par en la serie BTW se realiza con solo tocar un botón. Ajuste su objetivo de par rápidamente y apriételo con facilidad gracias a la pantalla LED intuitiva. Incluso puede seleccionar su ajuste en Ft.lbs o Nm, sin necesidad de conversión.
- La llave dinamométrica para baterías de la serie BTW cuenta con un agarre de pistola antideslizante y un cómodo gatillo para un control resistente y comodidad del operador. En el interior, el BTW cuenta con una construcción de aleación de acero endurecido para soportar los elevados niveles de par y agregar resistencia contra el desgaste. También se incluye un estuche de almacenamiento resistente para proteger su llave dinamométrica cuando no la utilice.
- Suministrado de serie con dos baterías de iones de litio Enerpac 18v de 5.5 Ah y un cargador rápido de 60 minutos, nuestro motor sin escobillas de alta eficiencia le permite conquistar varias aplicaciones, incluso en áreas remotas o de difícil acceso. Y para prolongar aún más los tiempos de funcionamiento, como extra opcional, puede optar por la batería de 8.0 Ah más potente. Además, puede cambiar sin esfuerzo sus baterías CAS (Cordless Alliance System) existentes para obtener una versatilidad y un ahorro inigualables.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación