Motion
EB18V5

ENERPAC
EB18V5

EB18V5 BATERÍA ENERPAC 18-VOLT - 5.5AH -
Artículo MI #15228073
No. Fabricante EB18V5
Precio209.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
EB18V5

EB18V5 BATERÍA ENERPAC 18-VOLT - 5.5AH -
Artículo MI #15228073
No. Fabricante EB18V5
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
Precio209.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.9000 pulg.
  • Longitud
    4.9000 pulg.
  • Peso
    2.16 lb
  • Ancho
    3.2000 pulg.

Detalles

  • Hora de amperaje
    5.5 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Serie de baterías
    BTW
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cargador incluido
    No
  • Color
    Negro
  • Descripción
    ENERPAC BATERÍA 18-VOLT - 5.5AH - LiHD
  • Para usar con
    EC181BQC, EC182EQC, EC182AUSQC, BTW500, BTW1000, BTW2000, BTW3000, BTW6000
  • Accesorios incluidos
    1 batería de iones de litio de 5.5 Ah 18v
  • Incluye
    1 batería
  • Número de Upc del fabricante
    662005444632

Descripción general

Descripción del fabricante
EB18V5 BATERÍA ENERPAC 18-VOLT - 5.5AH -
  • Productos compatibles: EC181BQC, EC182EQC, EC182AUSQC, BTW500, BTW1000, BTW2000, BTW3000, BTW6000
  • Compatibilidad de la serie de llaves dinamométricas: BTW
  • Las baterías se cargan completamente en 40 - 60 minutos cuando se utilizan con el cargador rápido C181BQC (Norteamérica).