Motion
EC181BQC

ENERPAC
EC181BQC

EC181BQC CARGADOR ENERPAC - 18V - 115V C/
Artículo MI #15228075
No. Fabricante EC181BQC
Precio116.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
EC181BQC

EC181BQC CARGADOR ENERPAC - 18V - 115V C/
Artículo MI #15228075
No. Fabricante EC181BQC
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
Precio116.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.9000 pulg.
  • Longitud
    4.7000 pulg.
  • Ancho
    5.8000 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Química de la batería compatible
    EB18V5, EB18V8
  • Descripción
    ENERPAC CARGADOR - 18V - 115V SIN BATERÍAS (US-PLUG)
  • Para usar con
    EB18V5, EB18V8
  • Incluye
    1 cargador rápido de batería
  • Número de Upc del fabricante
    662005444656

Descripción general

Descripción del fabricante
EC181BQC CARGADOR ENERPAC - 18V - 115V C/
  • Productos compatibles: EB18V5, EB18V8
  • Compatibilidad de la serie de llaves dinamométricas: BTW
  • 115 V Norteamérica, 230 V Europa, 230 V Australia
  • Las baterías se cargan completamente en 40 - 60 minutos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"