Motion
Enfriador EB 260

Pfannenberg
EB 260 Chiller

Enfriador - Capacidad de refrigeración de 89,053 Btu/h, Caudal de 22 gpm, Tanque de 18 gal (EE. UU.) Capacidad, 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, Compatible con interior / exterior
Artículo MI #15233377
No. Fabricante EB 260 Chiller
Precio55,097.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
EB 260 Chiller

Enfriador - Capacidad de refrigeración de 89,053 Btu/h, Caudal de 22 gpm, Tanque de 18 gal (EE. UU.) Capacidad, 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, Compatible con interior / exterior
Artículo MI #15233377
No. Fabricante EB 260 Chiller
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
Precio55,097.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1-1/4 pulg.
  • Altura
    55.50 pulg.
  • Longitud
    30.00 pulg.
  • Peso
    1032 lb
  • Ancho
    49.60 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Capacidad de refrigeración
    89,053 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior/Exterior
  • Caudal
    22 gpm
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Material
    Acero electrostático recubierto de polvo
  • Medio
    Agua / Glicol – 80% / 20%
  • Nivel de ruido
    82 dB
  • Fase
    3 f.
  • PSI
    72 psi
  • Tipo de refrigerante
    R407C
  • Capacidad del tanque
    18 galones (EE. UU.)
  • Rango de control de temperatura
    55°F a 95°F - Ajuste de fábrica a 64 °F
  • Voltaje
    400/460 V
  • Voltaje / Hz
    400/460 / 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
42032605003 EB 260 CHILLER
  • mezclas de agua/glicol
  • Los ventiladores de alto rendimiento crean un gran flujo de aire para garantizar el funcionamiento incluso en condiciones ambientales elevadas
  • Carcasa de acero con recubrimiento en polvo grueso.