Motion
Intercambiador de calor PWW 4000-6000

Pfannenberg
PWW 4000-6000 Heat Exchanger

Intercambiador de calor - Capacidad de refrigeración de 20,500 Btu/h, Caudal de 5 gpm, 230 V, 50/60 Hz, monofásico, Compatible con interiores
Artículo MI #15233387
No. Fabricante PWW 4000-6000 Heat Exchanger
Precio24,494.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
PWW 4000-6000 Heat Exchanger

Intercambiador de calor - Capacidad de refrigeración de 20,500 Btu/h, Caudal de 5 gpm, 230 V, 50/60 Hz, monofásico, Compatible con interiores
Artículo MI #15233387
No. Fabricante PWW 4000-6000 Heat Exchanger
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
Precio24,494.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1 pulg.
  • Altura
    32.00 pulg.
  • Longitud
    23.00 pulg.
  • Peso
    110 lb
  • Ancho
    20.00 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Capacidad de refrigeración
    20,500 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Caudal
    5 gpm
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Material
    Acero electrostático recubierto de polvo
  • Medio
    Agua / Glicol – 80% / 20%
  • Nivel de ruido
    64 dB
  • Fase
    1 fase
  • PSI
    36 psi
  • Rango de control de temperatura
    55°F a 95°F - Ajuste de fábrica a 64 °F
  • Voltaje
    230 V
  • Voltaje / Hz
    230 V / 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
INTERCAMBIADOR DE CALOR 42120405005 PWW 4000-6000
  • El diseño del sistema de refrigeración pasiva inteligente de las unidades PWW de circuito cerrado se puede adaptar fácilmente al suministro de agua existente
  • Un depósito de expansión térmica del tamaño adecuado acomodará el volumen adicional de agua creado a través de la expansión durante el ciclo de calentamiento
  • Una válvula de 3 vías para regulación primaria del agua significa la más alta fiabilidad, precisión completa, amplio rango de control de temperatura y punto de ajuste programable
  • Intercambiador de calor de placa de acero inoxidable para evitar la corrosión y garantizar un alto rendimiento
  • Bomba multietapa para caudales altos incluso con resistencia a alta presión
  • Controlador digital con mensaje de error claro, un punto de ajuste fácilmente editable
  • Los paneles extraíbles fáciles permiten un acceso rápido a los componentes internos y reducen el coste de servicio