Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1 pulg.
- Altura32.00 pulg.
- Longitud23.00 pulg.
- Peso114 lb
- Ancho20.00 pulg.
Detalles
- ColorGris claro - RAL 7035
- Capacidad de refrigeración85,300 Btu/h
- Compensación medioambientalInterior
- Caudal9.1 gpm
- Frecuencia50/60 Hz
- MaterialAcero electrostático recubierto de polvo
- MedioAgua / Glicol – 80% / 20%
- Nivel de ruido68 dB
- Fase3 f.
- PSI65 psi
- Rango de control de temperatura55°F a 95°F - Ajuste de fábrica a 64 °F
- Voltaje400/460 V
- Voltaje / Hz400/460 / 50/60 Hz
Descripción general
- El diseño del sistema de refrigeración pasiva inteligente de las unidades PWW de circuito cerrado se puede adaptar fácilmente al suministro de agua existente
- Un depósito de expansión térmica del tamaño adecuado acomodará el volumen adicional de agua creado a través de la expansión durante el ciclo de calentamiento
- Una válvula de 3 vías para regulación primaria del agua significa la más alta fiabilidad, precisión completa, amplio rango de control de temperatura y punto de ajuste programable
- Intercambiador de calor de placa de acero inoxidable para evitar la corrosión y garantizar un alto rendimiento
- Bomba multietapa para caudales altos incluso con resistencia a alta presión
- Controlador digital con mensaje de error claro, un punto de ajuste fácilmente editable
- Los paneles extraíbles fáciles permiten un acceso rápido a los componentes internos y reducen el coste de servicio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto (la temperatura ambiente puede alcanzar niveles de hasta + 55 C). El evaporador enfría el aire del interior del armario y, al mismo tiempo, lo deshumidifica