Motion
16618
685 l Funda de soporte de muñeca negra Correa doble
Artículo MI #15234500
No. Fabricante 16618
Precio15.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
685 l Funda de soporte de muñeca negra Correa doble
Artículo MI #15234500
No. Fabricante 16618
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
Precio15.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.5 in

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon, Spandex, elastano

Descripción general

Descripción del fabricante
FUNDA DE SOPORTE PARA MUÑECA NEGRA DE 16618 685 L D
  • NIVEL DE SOPORTE: soporte moderado y ajustable
  • DISEÑO DE ESTILO MANGA - Diseño sencillo y cómodo
  • ESTABILIDAD Y MOVILIDAD: ayuda a prevenir la sobreextensión y el movimiento excesivo mientras estabiliza la muñeca, lo que permite un rango completo de movimiento
  • DISEÑADO PARA: actividades que implican movimientos repetitivos de la muñeca
  • COMODIDAD DURADERA - Estructura de punto para un año duradero
  • CORREAS DE APRIETE DOBLE - Con cierre de velcro que proporciona mayores niveles de compresión en áreas clave
  • LYCRA EDGING - Evite que el material de punto se deshilache para una durabilidad duradera
  • PERFIL BAJO - Para un uso sin volumen
  • DISEÑO AMBIDEXTROUS: para un uso cómodo en cualquiera de las muñecas
  • WORKDAY TO WEEKEND - Diseñado para trabajadores, atletas o cualquier persona que necesite beneficiarse de la compresión