Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del sombrero6.5-8
Detalles
- Tipo de ajusteTrinquete
- ColorRojo
- MaterialPolietileno
- Tipo de suspensiónTrinquete de 4 puntos
- VentilaciónNo
Descripción general
- PROTECCIÓN LIGERA PARA LA CABEZA: protege contra golpes, magulladuras y otras lesiones menores en la cabeza
- CUBIERTA DE POLIETILENO: material duradero y fácil de limpiar que resiste las grietas y las roturas
- RESPIRABLE - La suspensión ventilada mejora la circulación del aire
- FÁCIL AJUSTE: la suspensión permite ajustar la altura, el ángulo de la correa trasera y el tamaño
- VISIBILIDAD: ala corta para una mayor visibilidad hacia arriba
- COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA - El marco flexible de la suspensión incluye una banda de transpiración de tejido grueso con respaldo de espuma 4mm extraíble y reemplazable
- COMPATIBLE CON PROTECCIÓN AUDITIVA - Diseño empotrado en los laterales para un ajuste cómodo y una integración mejorada con protección auditiva
- TAMAÑO - Tamaños de sombrero 6 ⅛-8 Circunferencia de la cabeza: 19.25-25.25in (49-64cm))
- MÚLTIPLES OPCIONES DE COLOR: para coordinar con uniformes o funciones de trabajo
- PROBADO Y APROBADO: cumple con la norma EN 812-2012 para tapas de protección industriales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación