Motion
23995
8952 Tapa protectora de carcasa dura blanca
Artículo MI #15234542
No. Fabricante 23995
Precio16.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8952 Tapa protectora de carcasa dura blanca
Artículo MI #15234542
No. Fabricante 23995
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
Precio16.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del sombrero
    6.5-8

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Trinquete
  • Color
    Blanco
  • Material
    Polietileno
  • Tipo de suspensión
    Trinquete de 4 puntos
  • Ventilación
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
23995 8952 TAPA PROTECTORA BLANCA DE CARCASA DURA
  • PROTECCIÓN LIGERA PARA LA CABEZA: protege contra golpes, magulladuras y otras lesiones menores en la cabeza
  • CUBIERTA DE POLIETILENO: material duradero y fácil de limpiar que resiste las grietas y las roturas
  • RESPIRABLE - La suspensión ventilada mejora la circulación del aire
  • FÁCIL AJUSTE: la suspensión permite ajustar la altura, el ángulo de la correa trasera y el tamaño
  • VISIBILIDAD: ala corta para una mayor visibilidad hacia arriba
  • COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA - El marco flexible de la suspensión incluye una banda de transpiración de tejido grueso con respaldo de espuma 4mm extraíble y reemplazable
  • COMPATIBLE CON PROTECCIÓN AUDITIVA - Diseño empotrado en los laterales para un ajuste cómodo y una integración mejorada con protección auditiva
  • TAMAÑO - Tamaños de sombrero 6 ⅛-8 Circunferencia de la cabeza: 19.25-25.25in (49-64cm))
  • MÚLTIPLES OPCIONES DE COLOR: para coordinar con uniformes o funciones de trabajo
  • PROBADO Y APROBADO: cumple con la norma EN 812-2012 para tapas de protección industriales

También puede gustarle