Especificaciones
Dimensions
- Longitud total10.5 in
Details
- ColorNegro
- MaterialNailon, poliéster, Spandex
Descripción general
Descripción del fabricante
70148 4015 S-IZQUIERDA SOPORTE DE MUÑECA NEGRO SUPP
- NIVEL DE SOPORTE: soporte firme y máximo
- DISEÑO ESTILO BRAZALETE: proporciona un soporte estructurado para minimizar el movimiento excesivo de la muñeca
- INSERCIÓN DE ESTADÍA EN CENTRO ABIERTO: la pieza de plástico semirrígido de la palma de la mano garantiza una presión limitada sobre los nervios de la muñeca y permite un movimiento adicional
- COMPLETO DEXTERIDAD: el diseño abierto permite que los dedos y el pulgar tengan un rango de movimiento completo
- DISEÑADO PARA: actividades que implican movimientos repetitivos de la muñeca
- COMODIDAD DURADERA - Tejido contorneado de nailon-poliéster-spandex para un uso cómodo y duradero
- CORREAS DE APRIETE DOBLE - Con cierre de velcro que proporciona mayores niveles de compresión en áreas clave
- WORKDAY TO WEEKEND - Diseñado para trabajadores, atletas o cualquier persona que necesite beneficiarse de la compresión
- INCLUYE UN (1) SOPORTE PARA MUÑECA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature