Motion
70149
4015 Soporte de muñequera negro M-Left con correa doble
Artículo MI #15234564
No. Fabricante 70149
Precio21.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4015 Soporte de muñequera negro M-Left con correa doble
Artículo MI #15234564
No. Fabricante 70149
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
Precio21.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.5 in

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon, poliéster, Spandex

Descripción general

Descripción del fabricante
70149 4015 M SUPLENTE DE MUÑEQUERA NEGRA IZQUIERDA
  • NIVEL DE SOPORTE: soporte firme y máximo
  • DISEÑO ESTILO BRAZALETE: proporciona un soporte estructurado para minimizar el movimiento excesivo de la muñeca
  • INSERCIÓN DE ESTADÍA EN CENTRO ABIERTO: la pieza de plástico semirrígido de la palma de la mano garantiza una presión limitada sobre los nervios de la muñeca y permite un movimiento adicional
  • COMPLETO DEXTERIDAD: el diseño abierto permite que los dedos y el pulgar tengan un rango de movimiento completo
  • DISEÑADO PARA: actividades que implican movimientos repetitivos de la muñeca
  • COMODIDAD DURADERA - Tejido contorneado de nailon-poliéster-spandex para un uso cómodo y duradero
  • CORREAS DE APRIETE DOBLE - Con cierre de velcro que proporciona mayores niveles de compresión en áreas clave
  • WORKDAY TO WEEKEND - Diseñado para trabajadores, atletas o cualquier persona que necesite beneficiarse de la compresión
  • INCLUYE UN (1) SOPORTE PARA MUÑECA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno