Motion
72105
415 Soporte para muñequera de neopreno negro
Artículo MI #15234572
No. Fabricante 72105
Precio7.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
415 Soporte para muñequera de neopreno negro
Artículo MI #15234572
No. Fabricante 72105
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
Precio7.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 in

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Neopreno

Descripción general

Descripción del fabricante
72105 415 ACCESORIO DE PULSERA DE NEOPRENO NEGRO
  • NIVEL DE SOPORTE - Compresión ligera y soporte
  • DISEÑO ESTILO ENVOLTURA - Envoltura larga con cierre de velcro seguro y duradero
  • ESTABILIDAD Y MOVILIDAD: ayuda a prevenir la sobreextensión y el movimiento excesivo mientras estabiliza la muñeca, lo que permite un rango completo de movimiento
  • DISEÑADO PARA: actividades que implican movimientos repetitivos de la muñeca
  • CONFORT TRANSPIRABLE - Neopreno perforado para un uso transpirable y duradero
  • AJUSTE PRÁCTICO - La correa elástica se enrosca sin problemas a través del puño de neopreno para un ajuste sencillo con una sola mano
  • LONGITUD EXTENDIDA: para adaptarse a una gama más amplia de tamaños de muñeca
  • PERFIL BAJO - Para un uso sin volumen
  • DISEÑO AMBIDEXTROUS: para un uso cómodo en cualquiera de las muñecas
  • WORKDAY TO WEEKEND - Diseñado para trabajadores, atletas o cualquier persona que necesite apoyo adicional

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno