Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Par de apriete600 pies-libras
Detalles
- Velocidad máxima2400 rpm
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
Descripción general
- El control de par TORQUE-SENSE ℮ ofrece MÁS REPETIBILIDAD DE PAR que las llaves de impacto de recuento de soplados mediante el uso de sensores patentados y algoritmos desarrollados por aprendizaje automático para superar la variabilidad común en el lugar de trabajo
- Proceso de configuración simplificado a través de ONE-KEY™ que elimina el proceso de adivinanza y comprobación para proporcionar el par objetivo
- Los datos de salida de la herramienta se almacenan y están disponibles para su descarga para crear informes de herramientas personalizables
- Mayor repetibilidad de par en comparación con el proceso actual de dos pasos, permite una instalación hasta 3X veces más rápida
- Rango de par objetivo: 50 – 250 ft.lb
- La luz LED de retroalimentación del usuario muestra la instalación OK/NOK
- El conjunto de funciones de reducción de errores TORQUE-SENSE incluye apagado de batería bajo, prevención de doble golpe, detección temprana de liberación del gatillo, bloqueo de dirección F/R, colores LED programables y temporizador de recomprobación de par
- Actualización inalámbrica capaz de mejorar el modo en el futuro
- Conexión reforzada de la batería M18™ que proporciona una mayor durabilidad y retención de la batería durante toda la vida útil
- La inteligencia REDLINK PLUS ℮ evita daños en la herramienta y la batería debidos a sobrecargas o sobrecalentamientos
- REDLITHIUM™ Las baterías ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería
- POWERSTATE℮ El motor sin escobillas ofrece la máxima salida de par motor
- Iluminación tri-LED
- 1 año de garantía de la herramienta
- Parte del sistema M18™ , con más de 250+ soluciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee