Motion
PZ-30-FTCT-1/4X3/8FEP-W-S-ULP

TACMINA CORPORATION
PZ-30-FTCT-1/4X3/8FEP-W-S-ULP

PZ-30-FTCT-1/4X3/8FEP-W-S-ULP 30ML 145 P
Artículo MI #15238626
No. Fabricante PZ-30-FTCT-1/4X3/8FEP-W-S-ULP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TACMINA CORPORATION
PZ-30-FTCT-1/4X3/8FEP-W-S-ULP

PZ-30-FTCT-1/4X3/8FEP-W-S-ULP 30ML 145 P
Artículo MI #15238626
No. Fabricante PZ-30-FTCT-1/4X3/8FEP-W-S-ULP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de descarga
    145 psi
  • Volumen máximo de descarga
    30 ml/min
  • Material de la bomba
    PVDF

Descripción general

Descripción del fabricante
PZ-30-FTCT-1/4X3/8FEP-W-S-ULP 30ML 145 P
  • No es necesario preocuparse por la tensión de la fuente de alimentación del centro ni por las fluctuaciones de tensión, ya que se puede utilizar con fuentes de alimentación de AC100 a 240 V (±10 %)
  • También puede mantenerlo en stock de forma segura, ya que se puede utilizar para una variedad de sitios y aplicaciones
  • Dial de ajuste para un funcionamiento sencillo: ajuste manual de 15 a 300 pulsos por minuto
  • Especificaciones a prueba de agua y polvo - Norma IEC: IP65 o equivalente