Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de descarga116 psi
- Volumen máximo de descarga60 ml/min
- Material de la bombaPVDF
Descripción general
- No es necesario preocuparse por la tensión de la fuente de alimentación del centro ni por las fluctuaciones de tensión, ya que se puede utilizar con fuentes de alimentación de AC100 a 240 V (±10 %)
- También puede mantenerlo en stock de forma segura, ya que se puede utilizar para una variedad de sitios y aplicaciones
- Dial de ajuste para un funcionamiento sencillo: ajuste manual de 15 a 300 pulsos por minuto
- Especificaciones a prueba de agua y polvo - Norma IEC: IP65 o equivalente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Las bombas sin pulsaciones Tacmina mejoran el rendimiento del procesoLas bombas sin pulsaciones para el secado por pulverización de lodos cerámicos mejoran el rendimiento del proceso.
Ver la documentación
Estudio de caso de Tacmina Food BeverageCon décadas de experiencia trabajando con líquidos altamente viscosos en movimiento en un entorno sanitario, Tacima recomendó la bomba de flujo suave sanitario APLS para las necesidades de la cervecería.
Ver la documentación