Motion
PZ-60-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

TACMINA CORPORATION
PZ-60-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

PZ-60-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP 60ML 116 PS
Artículo MI #15238633
No. Fabricante PZ-60-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TACMINA CORPORATION
PZ-60-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

PZ-60-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP 60ML 116 PS
Artículo MI #15238633
No. Fabricante PZ-60-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de descarga
    116 psi
  • Volumen máximo de descarga
    60 ml/min
  • Material de la bomba
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
PZ-60-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP 60ML 116 PS
  • No es necesario preocuparse por la tensión de la fuente de alimentación del centro ni por las fluctuaciones de tensión, ya que se puede utilizar con fuentes de alimentación de AC100 a 240 V (±10 %)
  • También puede mantenerlo en stock de forma segura, ya que se puede utilizar para una variedad de sitios y aplicaciones
  • Dial de ajuste para un funcionamiento sencillo: ajuste manual de 15 a 300 pulsos por minuto
  • Especificaciones a prueba de agua y polvo - Norma IEC: IP65 o equivalente

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"