Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl anillo de prensa MILWAUKEE® 2-1/2" NIBCO ® está diseñado para utilizarse con la herramienta de prensa de larga distancia FORCE LOGIC M18™ , lo que proporciona una alternativa más eficiente al sudor y la soldadura. La funcionalidad pivotante ofrece un mayor acceso en aplicaciones apretadas, lo que le proporciona la capacidad de prensar accesorios de prensa de cobre NIBCO® en áreas de difícil acceso. El anillo de prensa 2-1/2” NIBCO ® es compatible con la mordaza de anillo X6 , lo que proporciona uniones seguras en un ciclo. El anillo de prensa 2-1/2” NIBCO ®, combinado con la mordaza de anillo X6 y la herramienta de prensa de largo alcance FORCE LOGIC M18™ , ofrece un acceso inigualable en espacios reducidos y alrededor de tuberías instaladas, lo que le proporciona conexiones de cobre controladas y sin llamas para una productividad inigualable.
- Número de Upc del fabricante045242602599
- UPC_NO045242602599
Descripción general
- Compatible con la herramienta de prensado de larga distancia M18™ FORCE LOGIC
- Diseñado para su uso con los accesorios de prensa de cobre NIBCO ® 2-1/2”
- La funcionalidad pivotante ofrece un mayor acceso en aplicaciones exigentes
- Alternativa más rápida al sudor y la soldadura
- Anillo de apertura fácil diseñado para una mayor facilidad de uso
- Los anillos de acero duraderos proporcionan una vida útil excepcional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee