Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa mordaza anular MILWAUKEE® X3 proporciona una solución que aprovecha al máximo la prensa frente al sudor. La prensa de hasta 1-1/4" CTS-V y hasta 1” tuberías IPS-P con un diseño único de 2 bisagras Milwaukee® proporciona conexiones de calidad en espacios reducidos, así como acero de alta resistencia para una durabilidad excepcional. X3 La mordaza anular permite el uso de la herramienta de prensa M12™ FORCE LOGIC de cualquiera de los anillos de prensa pivotantes CTS-V e IPS-P y proporciona una conexión de prensa de calidad en todos los principales fabricantes de accesorios.
- Características y beneficios• Compatible con la herramienta de prensa M12™ FORCE LOGIC • Las mordazas anulares duraderas proporcionan una vida útil excepcional • El sistema de bloqueo evita las discrepancias entre las mordazas anulares y anulares para garantizar que las prensas sean correctas • Para usar con los anillos de prensa pivotantes M12™ CTS-V e IPS-P
- Número de Upc del fabricante045242736355
- UPC_NO045242736355
Descripción general
- Compatible con la herramienta de prensado M12™ FORCE LOGIC
- Las mordazas anulares duraderas proporcionan una vida útil excepcional
- El sistema de bloqueo evita que el anillo y la mordaza del anillo no coincidan para garantizar que las prensas sean correctas
- Para usar con anillos de prensa pivotantes M12™ CTS-V e IPS-P
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee