Motion
2541-20
M12 FUEL Clavora compacta Brad calibre 18
Artículo MI #15239607
No. Fabricante 2541-20
Precio359.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 FUEL Clavora compacta Brad calibre 18
Artículo MI #15239607
No. Fabricante 2541-20
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
Precio359.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La clavadora compacta MILWAUKEE M12 FUEL 18 Gauge Compact Brad ofrece la máxima productividad en el lugar de trabajo, proporcionando a los usuarios un rendimiento de enclavado inigualable y acceso a espacios reducidos con el diseño compacto, ligero y ergonómico. Aprovechando un mecanismo de resorte neumático de nitrógeno, esta clavadora de raja permite a los usuarios hundir clavos de 5/8” a 1-½” hasta la profundidad adecuada tanto en materiales duros como blandos, a la vez que deja orificios de clavo limpios y consistentes. Gracias a su diseño compacto, la clavadora compacta de sujeción M12 FUEL de calibre 18 ofrece el máximo acceso que cualquier clavadora sin cable de sujeción en el diseño más ligero con solo 4.6lbs cuando se combina con la batería MILWAUKEE M12 REDLITHIUM 2.0 . Cuando se combina con una batería M12 CP2.0 , la clavadora compacta Brad M12 FUEL 18 Gauge proporciona más de 700 disparos de clavos con una sola carga de batería. Para un tiempo de funcionamiento adicional, la clavadora compacta Brad M12 FUEL 18 Gauge es totalmente compatible con todas las baterías Milwaukee M12 REDLITHIUM.
  • Baterías incluidas
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
2541-20 M12 COMBUSTIBLE CALIBRE 18 , PLACA COMPACTA
  • La mayoría de los accesos inalámbricos
  • Clavora sin cable Brad más ligera
  • Poder para enclavar maderas duras
  • Longitudes de clavo de 5/8" - 1-1/2"
  • Ajuste de profundidad libre de la herramienta
  • Cierre de despeje de atasco libre de herramientas
  • Actuación secuencial y de contacto
  • Gancho reversible para cinturón