Motion
2240-14M-36

MEGADYNE
2240-14M-36

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2240 mm, 36 mm de ancho, 160 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #15248921
No. Fabricante 2240-14M-36
Precio556.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2240-14M-36

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2240 mm, 36 mm de ancho, 160 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #15248921
No. Fabricante 2240-14M-36
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
Precio556.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2240 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2240 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    160

Descripción general

Descripción del fabricante
2240-14M-36 CINTURÓN DE AJUSTE HTD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good