Motion
950-5MS-50

MEGADYNE
950-5MS-50

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 950 mm, 50 mm de ancho, 190 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #15249099
No. Fabricante 950-5MS-50
Precio163.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
950-5MS-50

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 950 mm, 50 mm de ancho, 190 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #15249099
No. Fabricante 950-5MS-50
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
Precio163.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    950 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    950 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    190

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE DISTRIBUCIÓN PLATEADA DE 950-5MS-50 RPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo