Motion
2240-8MG-20

MEGADYNE
2240-8MG-20

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2240 mm, 20 mm de ancho, 280 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15249112
No. Fabricante 2240-8MG-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2240-8MG-20

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2240 mm, 20 mm de ancho, 280 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15249112
No. Fabricante 2240-8MG-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2240 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2240 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    280

Descripción general

Descripción del fabricante
2240-8MG-20 RPP ORO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo