Motion
1800GLD2-8M50

MEGADYNE
1800GLD2-8M50

Cinturones síncronos y de temporización - 8M, paso de 8 mm, paso de 1800 mm de longitud, 50 mm de ancho, 225 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250249
No. Fabricante 1800GLD2-8M50
Precio429.39 USD/mm
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1800GLD2-8M50

Cinturones síncronos y de temporización - 8M, paso de 8 mm, paso de 1800 mm de longitud, 50 mm de ancho, 225 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250249
No. Fabricante 1800GLD2-8M50
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
Precio429.39 USD/mm

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1800 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    225

Descripción general

Descripción del fabricante
1800GLD2-8M50 RPP GOLD2 PRECORTE Y MANGAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good