Motion
2380GLD2-14M55

MEGADYNE
2380GLD2-14M55

Cinturones síncronos y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 2380 mm de longitud, 55 mm de ancho, 170 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250388
No. Fabricante 2380GLD2-14M55
Precio1,296.48 USD/mm
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2380GLD2-14M55

Cinturones síncronos y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 2380 mm de longitud, 55 mm de ancho, 170 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250388
No. Fabricante 2380GLD2-14M55
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
Precio1,296.48 USD/mm

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2380 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2380 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    170

Descripción general

Descripción del fabricante
2380GLD2-14M55 RPP GOLD2 PRECORTE Y MANGAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good