Motion
2520GLD2-8M85

MEGADYNE
2520GLD2-8M85

Cinturones síncronos y de temporización - 8M, paso de 8 mm, paso de 2520 mm de longitud, 85 mm de ancho, 315 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250423
No. Fabricante 2520GLD2-8M85
Precio998.70 USD/mm
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2520GLD2-8M85

Cinturones síncronos y de temporización - 8M, paso de 8 mm, paso de 2520 mm de longitud, 85 mm de ancho, 315 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250423
No. Fabricante 2520GLD2-8M85
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
Precio998.70 USD/mm

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2520 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2520 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    315

Descripción general

Descripción del fabricante
2520GLD2-8M85 RPP GOLD2 PRECORTE Y MANGAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good